郵便受け キャッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
100件の「郵便受け キャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト 蓋 金具」、「三協アルミ ポスト部品」、「ポストストッパー」などの商品も取り扱っております。
ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷

キャッチセット(メトロ セルグポスト) キジ TOEX(LIXIL)ランキング2位
1個
5,798税込6,378
当日出荷

Jポスト BA14型 YKK APランキング3位
材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
1セット
24,980税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角型ジュラコン(R)キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット荷重(参考)抜き:22N、差し:19N質量(g)3材質(本体)ポリアミド(PA)材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
1個
109税込120
当日出荷

埋込キャッチ WAKI(和気産業)ランキング5位
消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に寸法(mm)37
1個
269税込296
3日以内出荷

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル投函タイプ前入れ後出し仕様前入れ後出し
1台
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体)質量(g)14タイプ押込タイプ種類ローラー型吸着力(N)64仕上光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)約52[5.3]押込力N(kgf)約16.7[1.7]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179税込197
当日出荷

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78税込86
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
369税込406
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SUS304。(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
429税込472
当日出荷

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
306税込337
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
1個
459税込505
当日出荷

用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質ポリアセタールホワイト本数(付属ビス)8
1パック(2個)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
1個
49税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)